Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CULLMANN BERLIN Compact 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7259380
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     96913
EAN/GTIN:
     4007134014107
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
CULLMANN BERLIN Compact 180 - Tasche für Kamera - Nylon - Grau, dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Farbe
Grau, dunkelblau
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, abnehmbarer Schulterriemen
Innenmaße
6 cm x 3 cm x 10.5 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig, wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.