Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN PANAMA Maxima 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7259337
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93746
EAN/GTIN:
     4007134013193
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die PANAMA MAXIMA 200 ist die perfekte Tasche für den Outdoor-Einsatz einer mittelgroßen DSLR-Ausrüstung. Perfekter, sicherer Stauraum und schneller Zugriff auf Kamera mit angesetzter Optik sowie stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse bieten einen hervorragenden Schutz für die Kameraausrüstung. Das weiches Innenmaterial und die flexible Tascheneinteilung mittels gepolsterter Innenstege lässt die persönliche Kameraausrüstung perfekt und sicher verstauen.
CULLMANN PANAMA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
390 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer gepolsterter Schulterriemen
Innenmaße
23 cm x 13 cm x 18 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Flash, Reinigungstuch, Kamerazubehör, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Schutz
Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss, Verschluss-Schnalle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.