Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All URC1918 Telefunken TV Replacement Remote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7258761
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     URC1918
EAN/GTIN:
     8716184067709
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Diese Ersatzfernbedienung funktioniert genau wie Ihre Original Telefunken Fernbedienung. Nach dem Einlegen der Batterien ist sie sofort einsatzbereit.
One for All URC1918 Telefunken TV Replacement Remote - Universalfernbedienung - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
22 cm
Anschlusstechnik
Infrarot
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Unterstützte Geräte
Plasma/LCD/TV, Flachbildschirm
Funktionen
Lernen
Max. Betriebsentfernung
15 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2002/96/EC, Directive 2006/66/EC
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.