Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Amazon Echo (2nd Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102IT-1605402-BP
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0749ZSPP6
EAN/GTIN:
     0841667187044
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Hausautomation
Hausautomatisierung
Amazon Echo ist ein Lautsprecher, der allein mithilfe Ihrer Stimme gesteuert wird. Echo verbindet sich mit dem Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden und zu empfangen, Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse oder das Wetter abzurufen und mehr. Sie müssen nur danach fragen. Echo hat zudem einen optimal abgestimmten Lautsprecher, der den Raum mit umfassendem Klang erfüllt. Es verfügt über sieben Mikrofone und Richtstrahltechnologie, sodass es Sie auch von der anderen Seite des Raumes hört - sogar wenn Musik läuft. Wenn Sie Echo benutzen wollen, sagen Sie einfach das Aktivierungswort "Alexa", Echo leuchtet dann auf und antwortet Ihnen.
Amazon Echo (2nd Generation) - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - zweiweg - Heather Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Heather Gray
Produkttyp
Smart-Lautsprecher
Besonderheiten
360° omnidirektional
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
7 microphones array
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Lautstärke, gedämpftes Mikrofon, Aktion
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet-Streaming-Dienste
Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM-Internetradio, iHeartRadio, Amazon Musik, Audible
Multiroom
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Woofer-Treiber - 64 mm (2.5") - nach unten abstrahlende Kalotte ¦ Tweeter-Driver - 15 mm (0.6")
Maße und Gewicht
Höhe
14.8 cm
Gewicht
821 g
Durchmesser
8.8 cm
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Belkin WeMo, Harmony, Hue, Nest, SmartThings, ecobee, Kasa
Sprachsteuerung
Direkt
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent kompatibel
Alexa
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,41*
€ 78,86*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 81,30*
€ 85,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,39*
€ 90,17*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 88,39*
€ 92,08*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 90,60*
€ 94,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,8434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,5479
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4861890
ab € 2,66*
Sonstiges
Renkforce
RF-4724448
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.