Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta LISS & CURL SF 4210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7243819
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     SF4210
EAN/GTIN:
     3121040064795
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der Double Ion Booster verteilt negative Ionen gleichmäßig im Haar und neutralisiert elektrostatische Aufladung und Haar Frizz. Keratin&Shine-Glättplatten sorgen für kräftiges, widerstandsfähiges und elastisches Haar.
Rowenta LISS & CURL SF 4210 - Haarstyler - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
33 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
6 cm
Gewicht (Versand)
680 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Heizzeit
0.58 Minute
Haarpflege
Technologie
Keratin Ceramic
Max. Temperatur
230 °C
Styler-Funktionen
Glättung, Locken
Ionen-Generator
Ja
Platte Breite
2.5 cm
Platte Material
Keramik
Weitere Suchbegriffe: rowenta glätteisen, glätteisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.