Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom C520-WiMi VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7241677
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004356
EAN/GTIN:
     4260059582186
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das C520 ist dank seiner modernen DECT- und Bluetooth Technologie der perfekte Begleiter für ein gemeinschaftliches Arbeiten im Team. Das moderne Konferenztelefon verfügt über drei hochentwickelte Mikrofone. Ein Mikrofon ist zusammen mit dem leistungsfähigen Full-duplex Lautsprecher in der Basiseinheit verbaut. Zwei weitere, schnurlose, DECT Mikrofone können frei im Raum aufgestellt bzw. getragen werden. Die Mikrofone des C520 verfügen über eine dynamische Rauschunterdrückung sowie adaptive Feedbackkontrolle für eine glasklare HD-Stimmübertragung auch bei vielen Personen oder großen Räumen. Um eine optimale Abdeckung gewährleisten zu können, synchronisieren sich die Mikrofone je nach Position im Raum in Echtzeit. Durch diese Technologie können sich die Nutzer im Raum völlig frei bewegen und müssen nicht einmal die Stimme heben - egal wie groß der Meetingraum ist. Konnektivität ist heute einer der wichtigsten Faktoren zum effektiven Zusammenarbeiten. Daher verfügt das C520 über eine vielseitige Bluethooth-Schnittstelle, mit der sich Mobil- oder DECT-Telefone einfach koppeln und nutzen lassen. Das C520 Konferenzsystem lässt sich beliebig erweitern um auch größere Räume abdecken zu können. Dafür werden ganz einfach die zusätzliche Lautsprechereinheiten C52 drahtlos mit der Basiseinheit gekoppelt und die Reichweite der Lautsprecher und Mikrofone dadurch erheblich vergrößert.
snom C520-WiMi - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
158 x 57 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
5.9 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
26.9 cm
Gewicht
1.5 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, SNTP
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.