Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HM 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7239848
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     678.05
EAN/GTIN:
     4211125678050
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
Beurer HM 55 - Thermo-Hygrometer - digital - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Erforderliches Betriebssystem
Apple iOS 8.0 oder höher, Android 4.4 oder höher
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Anzeige von niedrigem Akkustand, Luftqualitätsanzeige
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Wireless-Protokoll
Bluetooth
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 AAA-Batterien
Software
Typ
Beurer FreshRoom
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
7.6 cm
Uhr
Skala
Arabisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.