Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP B300 Befestigungskit (Montageklammer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7239604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2DW53AA
EAN/GTIN:
     0191628141197
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Nettop
mini-PC
miniPC
Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen.
HP B300 - Befestigungskit (Montageklammer) - für LCD-Display / Thin Client - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - für HP 260 G4, t430 v2, t540; Elite 600 G9, 800 G9, t655; Pro 260 G9, t550; ProDesk 405 G8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.506 cm
Tiefe
5.182 cm
Höhe
24.638 cm
Gewicht
318 g
Packungsinhalt
Display-Anschlusskabel, USB-Kabel, 4 x 6 mm Schrauben, 4 x 10 mm Schrauben, Sicherheitsverriegelung
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Thin Client
Montagekomponenten
Montageklammer
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G3, 260 G4, t310 G2, t430, t430 v2, t540 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, t655 ¦ HP EliteDesk 705 G5 ¦ HP EliteDisplay E223d Docking Monitor, E233 ¦ HP Pro 260 G9, t550 ¦ HP ProDesk 400 G5 (Mini Desktop), 405 G4, 405 G8, 600 G4
Weitere Suchbegriffe: hp montagehalterung, nettop
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.