Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Seitentisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7233183
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     17638
EAN/GTIN:
     0077924041136
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch
Genieße am Grill die Gesellschaft deiner Gäste, während du dich um die letzten Vorbereitungen kümmerst. Egal, ob du noch etwas Brot schneiden möchtest oder noch einen Salat anrichtest - der Bambus-Arbeitstisch von Weber bietet dir ausreichend Platz neben dem Holzkohlegrill. Das Metalltischbein sorgt dabei dafür, dass deine Arbeitsfläche einen stabilen und sicheren Stand hat.
Weber - Seitentisch - für BBQ-Grill
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Seitentisch
Für
BBQ-Grill
Pflege- und Reinigungshinweise
Handwäsche
Verschiedenes
Produktmaterial
Kunststoff, rostfreier Stahl, Aluminium, Bamboo
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43.3 cm
Tiefe (Versand)
55.3 cm
Höhe (Versand)
4.2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.