Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar GD882 Salatbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7232106
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     GD882
EAN/GTIN:
     5050984317446
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Salat-Bar
Salat-Buffet
Polar GD882 - Salatbar - Breite: 122.5 cm - Tiefe: 76 cm - Höhe: 109.7 cm - 405 Liter - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Salatbar
Steuerung
Elektronisch
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
1679 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
405 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
405 Liter
Kühlmittel
R 134 A
Temperaturbereich
0°C to 5°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Anz. Türen
2
Türtyp
Undurchsichtig
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN61000-3-2
Ohne CFC
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
122.5 cm
Tiefe
76 cm
Höhe
109.7 cm
Gewicht
138 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
2.5 A
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
2
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Regal - Draht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.625,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,58*
€ 2.141,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,52*
€ 2.108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,29*
€ 1.997,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,40*
€ 1.934,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.