Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorik TKG MK 1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7232031
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG MK 1002
EAN/GTIN:
     5413346334923
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kochzentrum
Küchen-Center
Kalorik TKG MK 1002 - Elektrischer Ofen mit Kochplatten - 28 Liter - 3.1 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrischer Ofen mit Kochplatten
Kapazität
28 Liter
Heizelement
Kochplatten mit 1000 und 600 Watt
Temperaturbereich
Von 0°C bis 230°C
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Krümelfach
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.1 kW
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.