Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Powerline 5 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7227633
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0018
EAN/GTIN:
     4013674023653
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Das ANSMANN Powerline 5 Pro ist die perfekte Kombination aus Ladegerät, Teststation und Akkupflegegerät. Das Schnellladegerät wurde für den professionellen Einsatz im gewerblichen und privaten Anwendungsbereich konzipiert, ist aber dennoch supereinfach zu bedienen.
ANSMANN Powerline 5 Pro - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA/C/D, 1x9V) + AC-Netzteil + Kfz-Netzteil - 1800 mA (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
540 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterieladegerät + AC-Netzteil + Kfz-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240/Gleichstrom 12 V
Elektrischer Strom max.
1800 mA
Eingangsanschlüsse
Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Inklusive Kfz-Netzteil
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA/C/D, 1x9V
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, aa akku 2000mah
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.