Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Envy 5030 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3728124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M2U92B#BHC
EAN/GTIN:
     0190781512431
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Digitalkopierer
Kostengünstige Drucke und eine höhere Vielseitigkeit. Mit HP Instant Ink können Sie direkt über Ihr Smartphone Drucker einrichten, eine Verbindung herstellen und drucken, qualitativ hochwertige Fotos und alltägliche Dokumente erstellen und dabei bis zu 70 % beim Tintenverbrauch sparen. Komfortables Drucken, Scannen und Kopieren. Dynamic Security-fähiger Drucker. Vorgesehen für den Betrieb mit Tintenpatronen, die ausschließlich original elektronische Komponenten von HP enthalten. Tintenpatronen mit modifizierten elektronischen Komponenten oder elektronischen Komponenten, die nicht von HP sind, funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Envy 5030 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
5.58 cm (2.2")
Büromaschinen-Merkmale
HP Auto Wireless Connect, HP Instant Ink
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 400 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 120 Seiten - HP 304 ¦ 1 x Cartridge (dreifarbig) - bis zu 100 Seiten - HP 304
Kompatible Standards
BSMI, PSB, KCC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62479:2010, CNS13438:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-17 V2.1.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 301.489-17, EN 62311:2008, FCC Part 15 Class B, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, VCCI V-3/2013.04, KKC certified, IEC 62311:2007, ANSI/UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032 Class B, CISPR 32 Class B, ICES-003 issue 6, AS/NZS 60950-1:2015, Directive 2014/53/EU
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.75 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.89 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
36.7 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
5.41 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 300 dpi (Farbe)
Kopierfunktionen
ID Card Copy
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 17 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
19 Sek.
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 250 g/m² ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: 52 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 7 Seiten/Min. - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe Normal
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 216 x 297 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, DL (210 x 99 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
250 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Photo Creations
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows XP SP2, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.7 cm
Transporttiefe
16.1 cm
Transporthöhe
44.7 cm
Transportgewicht
6.45 kg
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,89*
€ 66,41*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 64,23*
€ 67,81*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 67,21*
€ 70,87*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 69,45*
€ 72,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,15*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.