Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC Novi F20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7216724
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1906
EAN/GTIN:
     4250273419061
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Mit dem Novi F20 Bluetooth-Lautsprecher von FANTEC kannst du deine Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet PC oder Handy jetzt auch unterwegs genießen. Dieser kompakte Lautsprecher bietet trotz seiner geringen Abmessungen einen satten Sound und wird via Bluetooth mit deinem Gerät verbunden. Die Stereo-Lautsprecher im Inneren der Bluetooth-Box verfügen über einen tollen Klang und sorgen stets für gute Laune. Das Verbinden mit dem Smartphone geht kinderleicht per Bluetooth von der Hand. Alternativ kann das beiliegende Klinkenkabel verwendet werden, um nahezu jede erdenkliche Musikquelle mit der Box zu verbinden. Über den Audio-Out-Anschluss kannst du mehrere Lautsprecher miteinander verbinden und die Musik auf allen verbundenen Boxen gleichzeitig abspielen. Mit dem Karabinerhaken lässt sich der Lautsprecher praktisch an z.B. Rucksack oder Gürtelschlaufe einhängen.
FANTEC Novi F20 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - 6 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Kunststoff
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Karabinerhaken, USB-Ladekabel, Silikonhülle
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
2600 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Rufannahme
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.1
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Dauerstrom
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Tragbarer Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 3 Watt - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
390 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.