Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Varta 4061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7207105
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Alkaline Spezial Batterien von Varta: Ideal für verschiedene Anwendungen, die eine nachhaltige Energieversorgung benötigen, über Spielzeug, Beleuchtungen und Insulinpumpen bis hin zu Garagentoröffner und vielem mehr!
Varta 4061 - Batterie 2 x AAAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.25 cm
Gewicht
6.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.83 cm
Batterie
Typ
Typ AAAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,295*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,675*
€ 1,943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,515*
€ 1,7574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,435*
€ 1,6646
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,375*
€ 1,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,295*
€ 1,5022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.