Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony 665 Advanced Remote Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-EZFL3A
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000315
EAN/GTIN:
     5099206073166
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung logitech
universal-fernbedienungen
Dank anpassbarer Harmony-Aktionen können Sie mehrere Geräte gleichzeitig zentral steuern. Drücken Sie einfach die Taste "Fernsehen" und Ihr Fernseher, Ihr Kabel- oder Satellitenreceiver und Ihre Soundbar werden mit den jeweils richtigen Einstellungen eingeschaltet.
Logitech Harmony 665 Advanced Remote Control - Universalfernbedienung - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.1 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
173.7 g
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Unterstützte Geräte
Apple TV
Anschlusstechnologie
Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte
270000
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, 2 AA-Batterien
Stromversorgung
Batterie
2 AA-Typ
Systemanforderungen
Betriebssystem
Apple Mac OS X 10.10 oder höher, Windows 8 oder neuer
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 65,12*
€ 69,84*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,14*
€ 69,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 69,91*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 66,77*
€ 71,55*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,65*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
915-000235
ab € 31,08*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 85,60*
Zubehör
Logitech
915-000257
ab € 170,28*
Zubehör
Logitech
915-000203
ab € 130,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.