Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CAFFEO Passione OT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7198898
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F53/1-102
EAN/GTIN:
     4006508215485
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Latte Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Espresso, Ristretto, Lungo und vieles mehr - ab jetzt gibt es Kaffeespezialitäten, aber auch Milchschaum und heißes Wasser ganz einfach auf Knopfdruck. Wählen Sie einfach aus 10 voreingestellten Kaffeespezialitäten aus und genießen Sie leckeren Kaffee und volles Aroma. Guten Geschmack beweist die Melitta Caffeo Passione OT auch in Ihrem eleganten und kompakten Design, so dass sie in jeder Küche ihren Platz findet. Die Caffeo Passione OT überzeugt zudem durch ihre intuitive Handhabung und ihre einfache Reinigung und Hygiene.
Melitta CAFFEO Passione OT - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchschäumer
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
125 g
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.3 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,03*
€ 854,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,59*
€ 831,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,12*
€ 803,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,20*
€ 784,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.