Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS International Switching-Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS AZZU10020 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
ABUS AZZU10020 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7195809
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZZU10020
EAN/GTIN:
     4043158066548
ABUS International Switching-Mode - Netzteil - 1.5 A - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
7.4 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Europa
Verschiedenes
Material
ABS-Kunststoff
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.