Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L6800DW Custom UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7194390
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL6800DWSRG2
EAN/GTIN:
     4977766784610
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Mit dem MFC-L6800DW scannen und kopieren Sie DIN A6 Dokumente stapelweise über den Vorlageneinzug (ADF). Bis zu 3 Papierkassetten sind dabei bestens für hohe Druckvolumen geeignet.
Brother MFC-L6800DW Custom UI - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 570 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
125000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
12.32 cm (4.85")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB
Empfohlenes monatliches Volumen
7500 Seiten
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Kompatible Standards
Nordic Swan
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.5 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
745 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
34 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
51.8 cm
Höhe
42.7 cm
Gewicht
18.9 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 46 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.5 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
48-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
80 Blatt
Standardmedienkapazität
570 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 520 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ ADF - 80 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 90 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 50 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 34 ipm - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Dual Access
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
300 Rufnummer(n)
Rundsenden
350 Rufnummern
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,59*
€ 1.057,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,43*
€ 1.053,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,36*
€ 1.019,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,93*
€ 995,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,86*
€ 957,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.