Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VS 2195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7194267
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721952
EAN/GTIN:
     4004470722956
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Bomann VS 2195 - Kühlschrank - Breite: 56 cm - Tiefe: 57.5 cm - Höhe: 84.5 cm - 137 Liter - Klasse D - Stainless Steel Look
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Stainless Steel Look
Produkttyp
Kühlschrank
Geräuschpegel
39 dB
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
72 kWh
Klimaklasse
N-ST-T
Gesamtnutzinhalt netto
137 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
133 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturbereich
0°C bis 8°C
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit mindestens einem Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
40 dB
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Eierfach
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
GS, Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
84.5 cm
Gewicht
28.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.17 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
58 cm
Tiefe (Versand)
59.3 cm
Höhe (Versand)
88.8 cm
Gewicht (Versand)
32 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
3
Kühlschrankschubfächer Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Regal - verstellbares Glas ¦ 1 x Gemüsefach - durchsichtig ¦ 1 x Regal - Glas
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.