Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KH 17404 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7194224
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH17404W
EAN/GTIN:
     4040729174046
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Schnell, leistungsstark und dabei leise. Dies sind die Qualitäten der Amica Dunstabzugshauben. An den für Sie größtmöglichen Bedienkomfort wurde auch gedacht.
Amica KH 17404 W - Motorhaube - Esse - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Weitere Informationen:
Allgemein
Abzugshaubentyp
Esse
Mitgelieferte Filter
Aluminiumfettfilter (1 St.)
Minimale Kaminhöhe
94.5 cm
Maximale Kaminhöhe
113.5 cm
Gesamtleistung Motor
120 W
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 6 W
Anz. Lampen
2
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
245 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
402 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
58 dB
Kennzeichnung
EN 61591, EN-60704-2-13, EN 60704
Zulässige Höhe über der Kochfläche
45 cm
Sound Pressure Level (SPL)
68 dB
Abmessungen und Gewicht
Höhe
113.5 cm
Gewicht
9.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
126 W
Kabellänge
2.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
51.3 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
10.4
Fettfiltereffizienz
67.3 %
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amica
KF 17148
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.