Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7190522
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     70435
EAN/GTIN:
     4211125704353
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Beurer KS 33 - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Automatische Abschaltung
Ja
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.8 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
3.8 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Lb, g, oz, ml
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.