Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5936 Lüfter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7156846
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5936
EAN/GTIN:
     8713016026965
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
tristar bodenventilator
bodenventilator
Mit verstellbarem Winkel und 3 Geschwindigkeitsstufen ist dieser Ventilator auf die Bedürfnisse jedes Benutzers abgestimmt.
Tristar VE-5936 - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Metall
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Luftmenge
3717 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Spannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
50 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
48 cm
Gewicht (Versand)
5.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
59.4 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenventilator 70 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.