Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi ECP 33.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7145830
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECP33.21
EAN/GTIN:
     8004399329355
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Viel mehr als eine Espressomaschine - designed für Liebhaber des vollmundigen Aromes von original italienischem Espresso oder authentischem Cappuccino mit cremigem Milchschaum. Die kompakten ECP Siebträger-Espressomaschinen von De'Longhi sind mit durchdachten technischen Details ausgestattet, um die Zubereitung leckerer Kaffeegetränke, vom original Espresso bis zum cremigen Cappuccino und anderen Kaffee-Milchgetränken, zu ermöglich. Dank manuellem Milchaufschäumer gelingt die Zubereitung von cremigem Milchschaum im Handumdrehen. Mit der Heißwasserfunktion kommen auch Tee-Genießer nicht zu kurz. Auch große Tassen für Latte Macchiato (bis zu 13 cm Höhe) finden Platz dank variabler Tassenabstellfläche.
De'Longhi ECP 33.21 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Grau
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, ESE Pods
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.