Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Low Profile MIMO Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7141742
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMMB-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738164248
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
LTE Antenne
Panorama Low Profile MIMO Antenna - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
6.2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x GPS-Kabel - 30 cm ¦ 2 x Antennenkabel - 30 cm
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE, WiMAX
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.3 - 2.7 GHz, 1.7 - 2.7 GHz, 698 - 960 MHz, 1575 MHz, 4.9 - 6 GHz
Max. Leistung
50 Watt
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA ¦ 2 x Antenne - SMA ¦ 1 x GPS-Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.