Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7141245
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610237
EAN/GTIN:
     4002390011235
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
MAUL - Geldkassette - lackierter Stahl - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Blau
Material
Lackierter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Tragegurt
Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.