Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Shape Reflex 3D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7141076
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     476510
EAN/GTIN:
     3154144765107
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Das Linkshändersortiment von Maped bietet Produkte, deren Formen für eine ideale Handhabung optimiert wurden: geführt, aber nicht gezwungen. Eine Komfortgarantie für jeden Benutzer!
Maped Shape Reflex 3D - Schere - 160 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe
Ausrichtung
Für Linkshänder
Größe
160 mm
Punkttyp
Stumpf
Symmetrische Griffe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,3125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,16008*
€ 46,6005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,30004*
€ 45,57705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56004*
€ 39,93645
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.