Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter solida 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7140767
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     554.070
EAN/GTIN:
     4004822554709
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter solida 4 - Schneidemaschine - 150 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Polierte Klingenkante
Schnittstärke
1-23 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Serviertablett
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
3.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.