Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Ericsson BST-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7140678
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BST-41
EAN/GTIN:
     4051805039791
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die koordinierte Entwicklung der Handys und Akkus von Sony Ericsson gewährleistet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung für Ihr Handy.
Sony Ericsson BST-41 - Mobiltelefonakku - Li-Pol - für XPERIA X1, X10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
31 g
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Typ
Standard
Technologie
Lithium-Polymer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony XPERIA X1, X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.