Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer To Go HK 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7138671
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     217.26
EAN/GTIN:
     4211125217266
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Beurer To Go HK 57 - Heizkissen für Schulter - 3.6 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Automatische Abschaltung
Nach 110 Minuten
Wärmeabgabe
3,6 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Schulter
Heizkapazität
3.6 W
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel, USB-Kabel, Powerbank
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
42 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.