Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LUMIX G VARIO H-FS12060E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7138267
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-FS12060E
EAN/GTIN:
     5025232847211
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Trotzen Sie den Elementen in nahezu jeder Witterung und Aufnahmesituation. Dieses Objektiv mit Spritzwasser- und Staubschutz ist so robust, dass es auch härtesten Bedingungen bei Außenaufnahmen standhält. Das Linsensystem im Inneren wird vor Sand, Regen und anderen Einflüssen geschützt und eignet sich somit ideal für Aufnahmen unter widrigen Bedingungen. Zusammen mit einer staub- und spritzwassergeschützen Lumix-G-Kamera steht nichts mehr zwischen Ihnen und den kreativen Aufnahmen, die Sie sich wünschen.
Panasonic LUMIX G VARIO H-FS12060E - Zoomobjektiv - 12 mm - 60 mm - f/3.5-5.6 G VARIO ASPH - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
210 g
Länge
7.1 cm
Durchmesser
6.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Aufbewahrungstasche
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Optisches Zoom
5 x
Blendenöffnung
F/3.5-5.6
Brennweite
12 mm - 60 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 120mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
ED-Glas, spritzwassergeschützt, Aspherisches Objektiv, staubdicht
Bildstabilisator
Optisch (POWER O.I.S.)
Vergrößerung
0.27
Max. Sichtwinkel
84.05 Grad
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Zoom
Min. Betrachtungswinkel
20.44 Grad
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.