Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD Systems STINGER MIX 6 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7138147
Hersteller:
     LD Systems
Herst.-Nr.:
     MIX6G2
EAN/GTIN:
     4049521169076
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Der integrierte Mixer macht den kompakten und leichten Stinger MIX 6 AG2 Aktivlautsprecher zur perfekten Lösung für kleine PAs und Monitoring-Anwendungen. Bestückt mit einem 6,5" Tieftonlautsprecher und einem 1" HF-Treiber bietet der Lautsprecher einen Frequenzgang von 80 Hz bis 20 kHz, eine Schallfeldabdeckung von 80° x 70° und einen umwerfend klaren und kräftigen Sound. Der integrierte Mixer mit einem Stereo-Line-Eingang und drei Mikrofoneingängen (1x mit hi-Z-Schalter) ist mit einem EQ für Höhen und Bässe, einer Phantomspeisung sowie mit 24-Bit Digitaleffekten ausgestattet. Für MP3- und CD-Player, iPods, Instrumente und Kondensatormikrofone stehen flexible Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Ausgangsseitig bietet der Stinger MIX 6 AG2 einen 3-bandigen Master-EQ zur Bearbeitung des Grundsounds und zur Unterdrückung von Rückkoppelungen, eine 4-stufige LED-Pegelanzeige, Aufnahmeausgänge im Cinch-Format sowie einen regelbaren Monitorausgang. Stativflansche an zwei Seiten ermöglichen wahlweise eine vertikale oder horizontale Montage, wobei bei letzterer Option die Regler des Mischers besonders gut erreichbar sind. Der Stinger MIX 6 A G2 bietet sowohl einzeln als auch in Kombination mit seinem passiven Gegenstück großartige Leistung und Flexibilität in einem besonders transportfreundlichen Format.
LD Systems STINGER MIX 6 G2 - Stinger G2 Series - Lautsprecher - für PA-System - 70 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten
Bassreflex
Gehäusematerial
MDF
Designmerkmale
Texturiert bemalt
Schutz
Wärmeschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Serie
Stinger G2 Series
Max. Ausgabeleistung
280 Watt
Ausgangspegel (1m)
122 dB
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Nennausgangsleistung
70 Watt
Abdeckungen
80° x 70°
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1")
Maße und Gewicht
Breite
21.4 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
32.3 cm
Gewicht
4.3 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,26*
Sonstiges
Cordial
CPL 1,5 LL 4
ab € 23,68*
Sonstiges
Cordial
CPL 3 LL 2
ab € 13,10*
Sonstiges
Cordial
CPL 5 LL 2
ab € 19,56*
Sonstiges
Paccs
HIC11BK030SD
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.