Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA RX330-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137773
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-RX330-E
EAN/GTIN:
     4975769441806
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
jvc kopfhörer
muschelkopfhörer
JVC HA-RX330-E - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
202 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Ferrit
Frequenzgang
12 - 22000 Hz
Max. Eingangsleistung
1200 mW
Soundeffekte
Deep Bass
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer
Kabel
Kabellänge
2.5 m
Plattierter Anschluss
Nickel
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer ohraufliegend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7RE
ab € 32,37*
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 24,64*
Zubehör
JVC
HARX500E
ab € 27,13*
Zubehör
JVC
HAS180BEF
ab € 9,95*
Zubehör
JVC
HAS180WEF
ab € 9,94*
Zubehör
JVC
HA-S31M-A-EX
ab € 35,06*
Zubehör
JVC
HA-S31M-B-EX
ab € 28,11*
Zubehör
JVC
HA-S31M-P-EX
ab € 24,33*
Zubehör
JVC
HA-S31M-W-EX
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.