Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA FS 881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137549
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88380
EAN/GTIN:
     4015588883804
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Das Fußsprudelbad comfort FS 881 vereint 3 Funktionen in einem Gerät: Es ermöglicht eine Sprudelmassage sowie eine Vibrationsmassage und besitzt zudem eine automatische Wärmefunktion. Wollen Sie Ihre kalten Füße einfach nur aufwärmen, können Sie das Wasser auch erwärmen, ohne die Massagefunktion zu nutzen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Massageaufsatz ermöglicht das Fußsprudelbad comfort FS 881 eine Fußmassage von der Sohle bis zum Fußrücken (geeignet bis Schuhgröße 44).
MEDISANA FS 881 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Massagezusatzteil
Kennzeichnung
Intertek GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Kabel
1.75 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
39.5 cm
Gewicht (Versand)
1.75 kg
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Massageblasenaktion, Vibrationsmassage, Wärmefunktion
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.