Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beurer BC 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-9IMBFQ14
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     657.09
EAN/GTIN:
     4211125657093
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Handgelenk-Blutdruckmessgerät
Beurer BC 57 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox ¦ AAA-Batterie x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.3 cm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Anzahl Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
2 Benutzer Speicher, 120 Resultate Speicher
Indikatoren
Zeit, Datum, Puls, Batteriewechsel, unregelmäßiger Herzschlag
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Handgelenk
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
14- 19.5cm
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 35,97*
€ 40,17*
1
pro Stück
€ 3,28*
ab € 35,98*
€ 40,19*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,2025*
€ 41,2825*
1
pro Stück
€ 4,49*
ab € 38,33*
€ 42,75*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG