Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING premium-line SAK 251-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137124
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SAK25100
EAN/GTIN:
     7611682092516
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
AXING premium-line SAK 251-00 - Antennenkabel - F-Stecker weiblich zu F-Stecker weiblich - 2.5 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Länge
2.5 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60966-2-7 Class A
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.