Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purelink Cinema series CS1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136343
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS1100-015
EAN/GTIN:
     4260134122054
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
ie Mini-HDMI zu HDMI Serie CS1100 vereint alle Vorteile der HDMI 2.0 Technik und orientiert sich dabei an den Ansprüchen von Mini-HDMI konformen Geräten, wie Camcordern und Digitalkameras. Eine optimierte Haptik der Stecker sowie eine Design-Verpackung für den Point-Of-Sale runden das Sortiment ab.
Purelink Cinema series CS1100 - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu 19 pin mini HDMI Type C männlich - 1.5 m - Dreifachisolierung - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
3D-Transmission, x.v.Color-fähig (xvYCC)
Länge
1.5 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet 4K Unterstützung
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19 pin mini HDMI Type C - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.