Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 8 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7135762
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4016138089035
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
8 cm (3,3") HiFi-Breitbandlautsprecher mit linearem Frequenzgang von 200 bis 20 000 Hz. Geeignet für Surround-Effektlautsprecher, Mini-Sub-Sat-Systeme. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut für den Modellbau und als Kontrolllautsprecher für elektronische Geräte geeignet.
Visaton FRS 8 8 OHM - Lautsprechertreiber - 30 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
82 dB
Dauerstrom
30 Watt
Spitzenleistung
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 30 Watt - 100 - 20000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 80 mm (3.3")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
7.3 cm
Maße und Gewicht
Breite
7.8 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
280 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
1138
ab € 4,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.