Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DT 94 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7135761
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9004
EAN/GTIN:
     4007540090047
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Hochtonkalotte
20 mm (0,8") HiFi Polycarbonatkalotte mit runder Frontplatte für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit Hochtonbrillanz und gutem Rundstrahlverhalten. Hohe Belastbarkeit durch ferrofluidgekühlte Schwingspule.
Visaton DT 94 8 OHM - Lautsprechertreiber - 70 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
1200 - 22000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
70 Watt
Spitzenleistung
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 70 Watt - 1200 - 22000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Tweeter-Driver - 20 mm (0.8") - Polycarbonat - gekühlt durch Ferro-Flüssigkeit
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
6.4 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
240 g
Durchmesser
9.4 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.