Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3310 Dual SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7135281
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     A00028117
EAN/GTIN:
     6438409600509
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie das Haus ohne Ladegerät verlassen konnten? Tja, mit dem Nokia 3310 können Sie das wieder. Das Handy verfügt über einen langlebigen Akku, damit Sie den ganzen Tag lang telefonieren können.
Nokia 3310 Dual SIM - Feature Phone - Dual-SIM / Interner Speicher 16 MB - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP - warmes Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
51 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
115.6 mm
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Warmes Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, USB-Kabel, Netzadapter
Batterie
Kapazität
1200 mAh
Standby-Zeit
607.2 Stunden
Sprechzeit
1326 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 1326 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 607.2 Std. ¦ Wiedergabe (Music): bis zu 51 Std. ¦ Wiedergabe (FM-Radio): bis zu 39 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset/AV-Composite-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Gemeinsame Mediennutzung über Slam, geschwungenes Display, Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
MP3
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Hauptkamera
Lichtquelle
LED-Licht
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC - bis zu 32 GB
Interne Speicherkapazität
16 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.