Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7134703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89534
EAN/GTIN:
     4043619895342
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
Kabel SMA
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,4 GHz Bands im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth und ZigBee 2,4 GHz kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 3 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, am Dach montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
5.35 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
7.5 cm
Bestimmt für
Wi-Fi, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, am Dach montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2400 - 2500 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
3 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.