Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7134695
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12426
EAN/GTIN:
     4043619124268
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 3 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
21.7 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Smart Home, Radio, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
3 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.