Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7133724
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     217.31
EAN/GTIN:
     4211125217310
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Beurer HK 67 - Heizkissen für Lenden - 3.6 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Automatische Abschaltung
Nach 110 Minuten
Wärmeabgabe
3,6 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Wärmepadtyp
Lenden
Heizkapazität
3.6 W
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Powerbank
Abmessungen und Gewicht
Breite
127 cm
Tiefe
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.