Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV1604A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     C1006-7133658
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV1604A/12
EAN/GTIN:
     8718863010495
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Philips 22AV1604A - Fernbedienung - weiß - für Philips 32HFL3011W, 40HFL3011W
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
20.3 cm
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
LCD TV
Funktionen
Anzeige für leere Batterie, Diebstahlsicherung für Batterien
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Philips 32HFL3011W, 40HFL3011W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.