Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Camlink CL-AC360 360° Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7132078
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-AC360
EAN/GTIN:
     5412810249251
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Erfassen Sie das gesamte Bild und erstellen Sie Ihre eigenen Panoramaaufnahmen, alles mit einer einzigen Kamera. Diese 360° 2K Panorama Action Cam verfügt über alle notwendigen Funktionen zur Aufnahme aufregender Momente.
Camlink CL-AC360 - 360° Action-Kamera - montierbar - 2K / 30 BpS - 8.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 2K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
8.0 MPix
Max. Videoauflösung
2448 x 2448
Bildaufnahmeformat
JPEG
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.0 MPix
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, USB-Kabel, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, 2 Klebepolster, Befestigung für den Fahrradlenker, Bandagenset
Schutz
Wasserdicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 2 Stunden
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1050 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
1 x Lenses Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
220 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Laden über USB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
80 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1 EV-Schritten
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 2448 x 2448 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 2048 x 2048 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1440 x 1440 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1440 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1072 x 1072 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1072 x 1072 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
Ja
360° Kamera
Panorama Art
Rundum
Weitere Suchbegriffe: action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camlink
CL-AC40
ab € 41,53*
Ähnlich
König
CSAC300
ab € 46,66*
Ähnlich
König
CSACWG100
ab € 77,64*
Ähnlich
Nedis
ACAM40BK
ab € 53,47*
Ähnlich
Camlink
CL-AC21
ab € 36,57*
Ähnlich
Camlink
CL-AC11
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.