Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Stands SPS 023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7132024
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SPS023
EAN/GTIN:
     4049521079788
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Adam Hall Stands SPS 023 - Aufstellung - Stativ - für Lautsprecher - Aluminium - Schwarz - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Einstellbare Höhe
12.5-19.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Stativ
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.