Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Camlink CL-AC40 Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131833
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-AC40
EAN/GTIN:
     5412810247202
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Halten Sie aufregende Momente in Ultra-HD-4K-Bildqualität fest. Diese vielseitige Action Cam ist mit Wi-Fi ausgestattet, wodurch Sie Ihre Erlebnisse mit Ihren Freunden auf Facebook, Instagram und anderen sozialen Medienplattformen teilen können.
Camlink CL-AC40 - Action-Kamera - montierbar - 4K / 15 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Digital-Video-Format
MOV
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, USB-Kabel, Unterwassergehäuse, 2 Klebepolster, Helmhalterung, Befestigung für den Fahrradlenker, 4 Gummibänder, 2 Klemmen, Sicherheits-Haltegurt
Schutz
Wasserdicht
Display
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1050 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
170 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
65 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
3840 x 2160 - 15 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 10 Bilder pro Sek. ¦ 2716 x 1524 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 2716 x 1524 - 10 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Weitere Suchbegriffe: action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.