Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik RX Series NC4MRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131610
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MRX
EAN/GTIN:
     7613187000645
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Die RX Serie ist die rechtwinklige Version der XX Kabelstecker Serie. Der Nachfolger der RC Serie bietet verschiedene Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu Montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.
Neutrik RX Series NC4MRX - Audio-Stecker - 4-poliges XLR männlich - rechts-gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse, eingerastet, Zugentlastung, Lötversion, Nickel beschichtetes Gehäuse
Kabeltyp
Audio-Stecker rechts-gewinkelter Stecker
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP40, IEC 68-2-20
Konnektivität
Anschluss
4-poliges XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,59*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,98*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.