Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Intro CCM FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131561
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 10 FM
EAN/GTIN:
     4250197607629
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial Intro CCM FM - Mikrofonkabel - XLR weiblich zu XLR männlich - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Kabeltyp
Mikrofonkabel
Konnektivität
Anschluss
XLR - weiblich
Stecker (zweites Ende)
XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.