Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Intro CCM FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131558
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 1 FM
EAN/GTIN:
     4250197607605
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Das CCM FM ist das qualitätsoptimierte Mikrofonkabel der ESSENTIALS-Serie. Mit einem Leiterquerschnitt von 2x 0.22 mm² und einer Wendelschirmung aus blanken CU-Drähten (90% Abdeckung) sorgt es für unverfälschte Signale im täglichen Gebrauch. Die angespritzte Knickschutzhülle (Stecker aufschraubbar) schützt die empfindlichen Stellen vor Kabelbruch und sorgt für solide Steckzyklen. Die handverlöteten REAN by NEUTRIK-Stecker bieten gewohnte NEUTRIK-Qualität zu günstigeren Preisen. Durch den Leiteraufbau aus 28 Einzellitzen (je 0.10 mm Durchmesser) ist es besonders flexibel und lässt sich gut wickeln.
Cordial Intro CCM FM - Mikrofonkabel - 0.22 mm² - XLR weiblich zu XLR männlich - 1 m - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Länge
1 m
Kabeltyp
Mikrofonkabel
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
PVC
Querschnittsfläche
0.22 mm²
Konnektivität
Anschluss
XLR - weiblich
Stecker (zweites Ende)
XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 1m, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.